| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2715104 Herst.-Nr.: 044973 T0-2-1/E/SVC(S)-RT EAN/GTIN: 4015080449737 |
| |
|
| | |
| Serie = Eaton Moeller Strom max. = 20A Spannung max. = 690V (Volts) Positionenanzahl = 2 Schaltwinkel = 90° Betätigertyp = Kurzer Daumengriff Weitere Informationen: | | Serie: | Eaton Moeller | Strom max.: | 20A | Spannung max.: | 690V (Volts) | Positionenanzahl: | 2 | Schaltwinkel: | 90° | Betätigertyp: | Kurzer Daumengriff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lasttrennschalter, Nockenschalter, eaton nockenschalter 20a 3-polig, eaton not aus, eaton-not-aus eaton, 2715104, Schalter, Drehschalter und Zubehör, Eaton, 044973T021ESVC(S)RT, Switches, Rotary Switches & Components, Cam Switches, 44973T021ESVC(S)RT |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 31,10* | € 40,76* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 31,89* | € 41,67* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 33,52* | € 43,40* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 35,07* | € 45,28* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 46,85* | € 61,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|