Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex Uvex 1 Damen, Herren Sicherheitshalbschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 38 / UK 5


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2713799
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     U8516-2-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Damen-Halbschuhe
Damenhalbschuhe
Damenschuhe
Herren-Halbschuhe
Serie = Uvex 1
Geschlecht = Damen, Herren
Schuhgröße EUR = 38
Schuhgröße UK = 5
Schuhgröße US = 6
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe Typ = Nichtmetallisch
Weitere Informationen:
Serie:
Uvex 1
Geschlecht:
Damen, Herren
Schuhgröße EUR:
38
Schuhgröße UK:
5
Schuhgröße US:
6
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe Typ:
Nichtmetallisch
Weitere Suchbegriffe: Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, uvex damen-halbschuhe 38, herren halbschuhe, herrenschuhe uvex, 2713799, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, Sicherheitsschuhe, Uvex, U8516205, Personal Protective Equipment & Workwear, Safety Footwear, Safety Shoes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,77*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 180,15*
€ 214,38
pro Paar
ab 2 Paar
€ 179,79*
€ 213,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 171,30*
€ 203,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 154,60*
€ 183,97
pro Paar
ab 500 Paar
€ 138,77*
€ 165,14
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.