Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PT100 BSP 1/2 Widerstandsthermometer Edelstahl Ø 3mm x 200mm, -75°C → +250°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2713110
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2713110
EAN/GTIN:
     5059044519585
Suchbegriffe:
PT100
Widerstandsthermometer
rs pro pt100
pt100
Sensor Typ = PT100
Fühlerlänge = 200mm
Fühlerdurchmesser = 3mm
Temperatur erfasst min. = -75°C
Temperatur erfasst max. = +250°C
Anschlussart = M12-Steckverbinder
Serie = XQ
Fühlermaterial = Edelstahl 316
Prozessanschluss = BSP 1/2
Größe Kabeleingang = M12
Anzahl der Kabel = 4
Weitere Informationen:
Sensor Typ:
PT100
Fühlerlänge:
200mm
Fühlerdurchmesser:
3mm
Temperatur erfasst min.:
-75°C
Temperatur erfasst max.:
+250°C
Anschlussart:
M12-Steckverbinder
Serie:
XQ
Fühlermaterial:
Edelstahl 316
Prozessanschluss:
BSP 1/2
Größe Kabeleingang:
M12
Anzahl der Kabel:
4
Weitere Suchbegriffe: 2713110, Automation, Sensoren, Widerstands-Temperatursensoren, RS PRO, XQ2456RS, Automation & Control Gear, Sensors, RTD Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,42*
€ 146,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,31*
€ 144,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,67*
€ 137,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,39*
€ 124,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,41*
€ 112,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.