Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PT100 BSP 1/4 Widerstandsthermometer Edelstahl Ø 3mm x 250mm, -75°C → +250°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2713103
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2713103
EAN/GTIN:
     5059044519516
Suchbegriffe:
PT100
Widerstandsthermometer
rs pro pt100
pt100
Sensor Typ = PT100
Fühlerlänge = 250mm
Fühlerdurchmesser = 3mm
Temperatur erfasst min. = -75°C
Temperatur erfasst max. = +250°C
Anschlussart = M12-Steckverbinder
Serie = XQ
Fühlermaterial = Edelstahl 316
Prozessanschluss = BSP 1/4
Größe Kabeleingang = M12
Anzahl der Kabel = 4
Genauigkeit = Klasse A
Weitere Informationen:
Sensor Typ:
PT100
Fühlerlänge:
250mm
Fühlerdurchmesser:
3mm
Temperatur erfasst min.:
-75°C
Temperatur erfasst max.:
+250°C
Anschlussart:
M12-Steckverbinder
Serie:
XQ
Fühlermaterial:
Edelstahl 316
Prozessanschluss:
BSP 1/4
Größe Kabeleingang:
M12
Anzahl der Kabel:
4
Genauigkeit:
Klasse A
Weitere Suchbegriffe: 2713103, Automation, Sensoren, Widerstands-Temperatursensoren, RS PRO, XQ2449RS, Automation & Control Gear, Sensors, RTD Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,18*
€ 151,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,81*
€ 150,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,79*
€ 142,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,67*
€ 131,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,08*
€ 116,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.