Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo PTFEN Pneumatikschlauch PTFE , Innen-Ø 7mm / Außen 10mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2712547
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     PTFEN-10X1,5-NT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Schlauchaußendurchmesser = 10mm
Schlauchinnendurchmesser = 7mm
Farbe = Natur
Material = PTFE
Serie = PTFEN
Modellnummer = 8061174
Weitere Informationen:
Schlauchaußendurchmesser:
10mm
Schlauchinnendurchmesser:
7mm
Farbe:
Natur
Material:
PTFE
Serie:
PTFEN
Modellnummer:
8061174
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, festo luftschlauch ptfe, druckluftschlauch festo, druckluftschlauch, 2712547, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Druckluftschläuche, Festo, PTFEN10X1,5NT, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Air Hoses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 483,68*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 50 Meter (ab € 9,6736* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 601,32*
€ 715,57
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 596,84*
€ 710,24
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 561,38*
€ 668,04
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 522,08*
€ 621,28
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 483,68*
€ 575,58
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.