Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity TMS-CT Kabelschlauch Grün Polyolefin vernetzt bis 1/8Zoll, Länge 50m, Nein


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2712200
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     ER9639-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
kabelschlauch 50m
kabelschlauch
Farbe = Grün
Material = Polyolefin vernetzt
Schlauchlänge = 50m
Umflochten = Nein
Dehnbar = Nein
Kabeldurchmesser max. = 1/8Zoll
Betriebstemperatur min. = -35°C
Betriebstemperatur max. = +135°C
Standards = MIL-STD-202
Serie = TMS-CT
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Material:
Polyolefin vernetzt
Schlauchlänge:
50m
Umflochten:
Nein
Dehnbar:
Nein
Kabeldurchmesser max.:
1/8Zoll
Betriebstemperatur min.:
-35°C
Betriebstemperatur max.:
+135°C
Standards:
MIL-STD-202
Serie:
TMS-CT
Weitere Suchbegriffe: 2712200, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Kabelschläuche, TE Connectivity, ER9639000, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Cable Sleeves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,25*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 3,58*
€ 4,26
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,32*
€ 3,95
pro Meter
ab 150 Meter
€ 3,07*
€ 3,65
pro Meter
ab 200 Meter
€ 2,96*
€ 3,52
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,68*
€ 3,19
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,64*
€ 3,14
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 2,25*
€ 2,68
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.