Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM SYNIOS P2720 SMD LED Rot 2,75 V SMT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2711808
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     KY DMLQ32.23-5J7K-35-M3W3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
LED Farbe = Rot
Gehäusetyp = SMT
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,75 V
Serie = SYNIOS P2720
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Rot
Gehäusetyp:
SMT
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,75 V
Serie:
SYNIOS P2720
Weitere Suchbegriffe: 2711808, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ams OSRAM, KYDMLQ32235J7K35M3W3, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.011,56*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,25289* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.149,12*
€ 1.367,4528
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.095,72*
€ 1.303,9068
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.068,36*
€ 1.271,3484
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.043,92*
€ 1.242,2648
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.011,56*
€ 1.203,7564
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.