Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM OSLON Square SMD LED Rot 2,1 V SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2711774
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     GH CSSRM6.24-V8A2-1-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
LED Farbe = Rot
Gehäusetyp = SMD
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,1 V
Serie = OSLON Square
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Rot
Gehäusetyp:
SMD
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,1 V
Serie:
OSLON Square
Weitere Suchbegriffe: 2711774, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ams OSRAM, GHCSSRM624V8A211, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.507,16*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,83572* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.719,62*
€ 3.236,3478
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.637,87*
€ 3.139,0653
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.575,53*
€ 3.064,8807
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.526,36*
€ 3.006,3684
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.507,16*
€ 2.983,5204
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.