Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2710976
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2710976
EAN/GTIN:
     5059044518946
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Vielschicht Keramikkondensator
Kapazität = 100µF
Spannung = 16V dc
Gehäuse-Form = 1210 (3225M)
Dielektrikum = X5R
Toleranz = 20%
Abmessungen = 3.2x2.5x2.5
Länge = 3.2±0.4mm
Höhe = 2.5±0.3mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
16V dc
Gehäuse-Form:
1210 (3225M)
Dielektrikum:
X5R
Toleranz:
20%
Abmessungen:
3.2x2.5x2.5
Länge:
3.2±0.4mm
Höhe:
2.5±0.3mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator 16v 100µf, vielschicht keramikkondensator, 100 µf keramikkondensator, 2710976, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, RS PRO, RSMC10MTX160107
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.065,69*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,06569* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.135,75*
€ 1.351,5425
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.125,81*
€ 1.339,7139
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.100,33*
€ 1.309,3927
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.082,44*
€ 1.288,1036
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.065,69*
€ 1.268,1711
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.