Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2710972
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2710972
EAN/GTIN:
     5059044518908
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Vielschicht Keramikkondensator
Kapazität = 2.2µF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 0805
Dielektrikum = X7R
Toleranz = 10%
Abmessungen = 2x1.25x1.25
Länge = 2±0.2mm
Höhe = 1.25±0.2mm
Betriebstemperatur max. = -125°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
2.2µF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
0805
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
10%
Abmessungen:
2x1.25x1.25
Länge:
2±0.2mm
Höhe:
1.25±0.2mm
Betriebstemperatur max.:
-125°C
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator 2,2µf, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator 50v, 2710972, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, RS PRO, RSMC05KTB500225
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 396,24*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,13208* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 462,33*
€ 550,1727
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 459,87*
€ 547,2453
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 434,79*
€ 517,4001
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 423,42*
€ 503,8698
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 396,24*
€ 471,5256
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.