Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X5R, 10μF 20% / 25V dc, Gehäuse 0603


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2710970
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2710970
EAN/GTIN:
     5059044518885
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Vielschicht Keramikkondensator
Kapazität = 10µF
Spannung = 25V dc
Gehäuse-Form = 0603
Dielektrikum = X5R
Toleranz = 20%
Abmessungen = 1.6x0.8x0.8
Länge = 1.6±0.2mm
Höhe = 0.8±0.2mm
Betriebstemperatur max. = -125°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
10µF
Spannung:
25V dc
Gehäuse-Form:
0603
Dielektrikum:
X5R
Toleranz:
20%
Abmessungen:
1.6x0.8x0.8
Länge:
1.6±0.2mm
Höhe:
0.8±0.2mm
Betriebstemperatur max.:
-125°C
Weitere Suchbegriffe: vielschicht keramikkondensator 10 uf, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator 25v, 2710970, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, RS PRO, RSMC03MTX250106
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 485,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,12137* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 550,56*
€ 655,1664
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 532,40*
€ 633,556
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 511,56*
€ 608,7564
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 502,88*
€ 598,4272
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 485,48*
€ 577,7212
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.