Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tedea Huntleigh 1510 Wägezelle 100kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2710197
Hersteller:
     Tedea Huntleigh
Herst.-Nr.:
     1510-100kg-C3MR10-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewichtssensor
Kraftmesszelle
Wägezelle
tedea huntleigh wägezelle 100kg
Messkraft-/Last-Bereich = 100kg
Serie = 1510
Sensor Typ = Einfacher Anschluss
Weitere Informationen:
Messkraft-/Last-Bereich:
100kg
Serie:
1510
Sensor Typ:
Einfacher Anschluss
Weitere Suchbegriffe: gewichtssensor, gewichtssensor 100 kg, 2710197, Automation, Sensoren, Dehnungsmessstreifen, Tedea Huntleigh, 1510100kgC3MR1030, Automation & Control Gear, Sensors, Strain Gauges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 330,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,16*
€ 478,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,64*
€ 458,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,66*
€ 448,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,38*
€ 422,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,69*
€ 393,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.