Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM Stangenzirkel Analog Metrisch 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2710005
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     783-V-53
EAN/GTIN:
     3272670453227
Suchbegriffe:
Stangenzirkel
stangenzirkel 50 cm
stangenzirkel
Messschieber Typ = Stangenzirkel
Fassungsvermögen = 500mm
Metrisch oder zöllig = Metrisch
Anzeigentyp = Analog
Weitere Informationen:
Messschieber Typ:
Stangenzirkel
Fassungsvermögen:
500mm
Metrisch oder zöllig:
Metrisch
Anzeigentyp:
Analog
Weitere Suchbegriffe: 2710005, Mess- und Prüftechnik, Mechanische Messgeräte, Messschieber, SAM, 783V53, Test & Measurement, Engineering Test & Measurement, Calipers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 482,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 587,13*
€ 698,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,24*
€ 669,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,70*
€ 626,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,90*
€ 585,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,96*
€ 574,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.