Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM 75 mm, 86mm Sechskant Schlag-Steckschlüssel Stahl, 102 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2709713
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     NM-75
EAN/GTIN:
     3272670235809
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
Steckschlüssel Typ = Standard-Steckschlüssel
Steckschlüsselgröße = 86mm
Antriebsgröße = 75 mm
Antriebstyp = Sechskant
Material/Stoff = Stahl
Gesamtlänge = 102 mm
Weitere Informationen:
Steckschlüssel Typ:
Standard-Steckschlüssel
Steckschlüsselgröße:
86mm
Antriebsgröße:
75 mm
Antriebstyp:
Sechskant
Material/Stoff:
Stahl
Gesamtlänge:
102 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, 6kant steckschlüssel, 2709713, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Schlag-Steckschlüsseleinsätze, SAM, NM75, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Impact Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 370,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,59*
€ 526,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,96*
€ 523,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,05*
€ 497,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,60*
€ 468,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,92*
€ 441,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.