Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM 65 mm, 54mm Sechskant Schlag-Steckschlüssel Stahl, 108 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2709711
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     NM-65-L
EAN/GTIN:
     3272670285125
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
Steckschlüssel Typ = Kraft-Steckschlüssel
Steckschlüsselgröße = 54mm
Antriebsgröße = 65 mm
Antriebstyp = Sechskant
Material/Stoff = Stahl
Gesamtlänge = 108 mm
Weitere Informationen:
Steckschlüssel Typ:
Kraft-Steckschlüssel
Steckschlüsselgröße:
54mm
Antriebsgröße:
65 mm
Antriebstyp:
Sechskant
Material/Stoff:
Stahl
Gesamtlänge:
108 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, 6kant steckschlüssel, 2709711, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Schlag-Steckschlüsseleinsätze, SAM, NM65L, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Impact Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,79*
€ 359,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,74*
€ 350,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,19*
€ 332,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,96*
€ 309,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,84*
€ 288,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.