Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM Haarwinkel metrisch 34mm, 300 mm x 300 mm, 40mm St. 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2709655
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     E4-300
EAN/GTIN:
     3272670453111
Suchbegriffe:
Haarwinkel
haarwinkel
Klingenlänge = 300 mm
Klingenstärke = 34mm
Klingenbreite = 300 mm
Grifflänge = 40mm
Griffstärke = 8mm
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
300 mm
Klingenstärke:
34mm
Klingenbreite:
300 mm
Grifflänge:
40mm
Griffstärke:
8mm
Weitere Suchbegriffe: 2709655, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Anschlagwinkel, SAM, E4300, Hand Tools, Measuring & Marking, Engineers Squares
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 401,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,99*
€ 581,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,06*
€ 572,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,39*
€ 526,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,52*
€ 489,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,93*
€ 478,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.