Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM Haarwinkel metrisch 26mm, 150 mm x 100 mm, 100mm St. 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2709654
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     E4-150
EAN/GTIN:
     3272670453135
Suchbegriffe:
Haarwinkel
haarwinkel
Klingenlänge = 150 mm
Klingenstärke = 26mm
Klingenbreite = 100 mm
Grifflänge = 100mm
Griffstärke = 25mm
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
150 mm
Klingenstärke:
26mm
Klingenbreite:
100 mm
Grifflänge:
100mm
Griffstärke:
25mm
Weitere Suchbegriffe: 2709654, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Anschlagwinkel, SAM, E4150, Hand Tools, Measuring & Marking, Engineers Squares
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,44*
€ 383,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,19*
€ 367,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,91*
€ 337,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,16*
€ 317,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,10*
€ 302,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.