Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM Haarwinkel 25mm, 150 mm x 100 mm, 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2709642
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     E3-150
EAN/GTIN:
     3272670453173
Suchbegriffe:
Haarwinkel
haarwinkel
Klingenlänge = 150 mm
Klingenstärke = 25mm
Klingenbreite = 100 mm
Grifflänge = 150mm
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
150 mm
Klingenstärke:
25mm
Klingenbreite:
100 mm
Grifflänge:
150mm
Weitere Suchbegriffe: 2709642, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Anschlagwinkel, SAM, E3150, Hand Tools, Measuring & Marking, Engineers Squares
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,12*
€ 290,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,49*
€ 288,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,56*
€ 268,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,41*
€ 240,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,95*
€ 227,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.