Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM Haarwinkel 40mm, 300 mm x 200 mm, 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2709634
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     E11-300
EAN/GTIN:
     3272670532441
Suchbegriffe:
Haarwinkel
haarwinkel
Klingenlänge = 300 mm
Klingenstärke = 40mm
Klingenbreite = 200 mm
Grifflänge = 300mm
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
300 mm
Klingenstärke:
40mm
Klingenbreite:
200 mm
Grifflänge:
300mm
Weitere Suchbegriffe: 2709634, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Anschlagwinkel, SAM, E11300, Hand Tools, Measuring & Marking, Engineers Squares
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,77*
€ 100,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,78*
€ 99,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,13*
€ 96,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,37*
€ 88,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,97*
€ 76,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.