Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM Haarwinkel metrisch 20mm, 100 mm x 70 mm, 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2709633
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     E11-100
EAN/GTIN:
     3272670532410
Suchbegriffe:
Haarwinkel
haarwinkel
Klingenlänge = 100 mm
Metrisch oder zöllig = metrisch
Klingenbreite = 70 mm
Grifflänge = 100mm
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
100 mm
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Klingenbreite:
70 mm
Grifflänge:
100mm
Weitere Suchbegriffe: 2709633, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Anschlagwinkel, SAM, E11100, Hand Tools, Measuring & Marking, Engineers Squares
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.