Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Fuchsschwanz 475 mm Klinge, 9 Zähne/Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2708649
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     2600-19-XT-HP
EAN/GTIN:
     5059040002944
Suchbegriffe:
Fuchsschwanz
Fuchsschwanzsäge
Kunststoffhandsäge
fuchsschwanz bahco 475mm
Klingenlänge = 475 mm
Anzahl der Zähne pro Zoll = 9
Sägentyp = Fuchsschwanz

Kartonverpackung. Handsäge Ergo Superior. Handsäge, entwickelt nach dem wissenschaftlichen ERGO™-Verfahren zum Schneiden von Laminat und dicken Materialien aus Holz, Einzigartige XT-Verzahnung und Hardpoint-Zähne für dauerhafte Schärfe. Die dickere Klinge erhöht Stabilität und Präzision. Reibungsarme Rostschutzbeschichtung, geschraubter 2-teiliger Griff kann für ca. 45°- und 90°-Maßschablone verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile Maximaler Komfort mit minimalem Kraftaufwand aufgrund des ergonomischen Designs Komfortabler 2-teiliger Griff für eine ausgezeichnete Griffigkeit mit 45°- und 90°-Maßschablonen Länger scharfes Sägeblatt durch einzigartige Hardpoint-XT-Verzahnung Zusätzliche Stabilität und exaktes Schneiden durch dickere Klinge Komfortableres Schneiden durch Rostschutzbeschichtung mit geringem Reibungswiderstand Zum Schneiden von grobem oder dickem Material Gesamtsägelänge: 600 mm.
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
475 mm
Anzahl der Zähne pro Zoll:
9
Sägentyp:
Fuchsschwanz
Weitere Suchbegriffe: bahco fuchsschwanz, fuchsschwanz 475 mm, 2708649, Handwerkzeuge, Messer, Scheren & Sägen, Handsägen, Bahco, 260019XTHP, Hand Tools, Knives, Scissors & Saws, Hand Saws
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 17,76*
€ 22,85*
7 Tage
83
1
€ 4,79*
ab € 18,52*
€ 23,04*
2 Tage
98
1
€ 6,90*
ab € 18,69*
€ 23,38*
2 Tage
98
1
€ 7,90*
ab € 19,03*
€ 23,63*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 26,54*
€ 33,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
4559-18
ab € 34,17*
Zubehör
Bahco
59/S31B
ab € 7,45*
Zubehör
Bahco
808050P
ab € 19,27*
Zubehör
Bahco
BE-8975
ab € 21,03*
Zubehör
Bahco
BE-9765
ab € 9,19*
Zubehör
Bahco
BE-9770
ab € 21,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.