Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil 50.4W, 90 → 264V ac, 24V / 2.1A, 2-poliger Eurostecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2707410
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2707410
EAN/GTIN:
     5059044515662
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
rs pro steckernetzteil 24v
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Europäischer Stecker, UK
Ausgangsspannung = 24V
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = 2.1A
Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 mm DC Stecker
Eingangsanschluss = 2-poliger Eurostecker
Nennleistung = 50.4W
Kabellänge = 1500mm
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Europäischer Stecker, UK
Ausgangsspannung:
24V
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
2.1A
Ausgangsanschluss:
2,1 x 5,5 mm DC Stecker
Eingangsanschluss:
2-poliger Eurostecker
Nennleistung:
50.4W
Kabellänge:
1500mm
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät 24v, steckernetzgerät, 2707410, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RS PRO, 15DYS851240210G2RS, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.