Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady B-7643 Kabeletiketten Schwarz für M610, M611, M710 auf Weiß


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2706357
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     BM-10x75-7643-WT-L
EAN/GTIN:
     0888434474655
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Bandbreite = 10,00 mm
Funktioniert mit den Druckermodellen = M610, M611, M710
Hintergrundfarbe = Weiß
Serie = B-7643
Druckfarbe = Schwarz
Aufkleber-Breite = 10mm
Aufkleber-Länge = 75.00mm
Etikettenmenge = 250
Weitere Informationen:
Bandbreite:
10,00 mm
Funktioniert mit den Druckermodellen:
M610, M611, M710
Hintergrundfarbe:
Weiß
Serie:
B-7643
Druckfarbe:
Schwarz
Aufkleber-Breite:
10mm
Aufkleber-Länge:
75.00mm
Etikettenmenge:
250
Weitere Suchbegriffe: Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, kabelbeschriftung brady, kabelbeschriftung, 2706357, Computertechnik und Peripheriegeräte, Etikettierungen, Beschriftungsbänder, Brady, BM10x757643WTL, Computing & Peripherals, Labelling, Label Printer Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 378,87*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 250 Stück (ab € 1,51548* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 459,56*
€ 546,88
pro Box
ab 2 Boxen
€ 451,11*
€ 536,82
pro Box
ab 5 Boxen
€ 435,18*
€ 517,86
pro Box
ab 10 Boxen
€ 407,63*
€ 485,08
pro Box
ab 500 Boxen
€ 378,87*
€ 450,86
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.