Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady B-7643 Kabeletiketten Schwarz für M610, M611, M710 auf Weiß


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2706355
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     BM-10x60-7643-WT-L
EAN/GTIN:
     0888434474631
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Bandbreite = 10,00 mm
Funktioniert mit den Druckermodellen = M610, M611, M710
Hintergrundfarbe = Weiß
Serie = B-7643
Druckfarbe = Schwarz
Aufkleber-Breite = 10mm
Aufkleber-Länge = 60.00mm
Etikettenmenge = 250
Weitere Informationen:
Bandbreite:
10,00 mm
Funktioniert mit den Druckermodellen:
M610, M611, M710
Hintergrundfarbe:
Weiß
Serie:
B-7643
Druckfarbe:
Schwarz
Aufkleber-Breite:
10mm
Aufkleber-Länge:
60.00mm
Etikettenmenge:
250
Weitere Suchbegriffe: Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, kabelbeschriftung brady, kabelbeschriftung, 2706355, Computertechnik und Peripheriegeräte, Etikettierungen, Beschriftungsbänder, Brady, BM10x607643WTL, Computing & Peripherals, Labelling, Label Printer Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 376,90*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 250 Stück (ab € 1,5076* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 455,32*
€ 541,83
pro Box
ab 2 Boxen
€ 446,75*
€ 531,63
pro Box
ab 5 Boxen
€ 431,12*
€ 513,03
pro Box
ab 10 Boxen
€ 403,82*
€ 480,55
pro Box
ab 500 Boxen
€ 376,90*
€ 448,51
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.