| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2706350 Herst.-Nr.: BM-16x4.4-7696-WT EAN/GTIN: 0888434474006 |
| |
|
| | |
| Typ = Hülle Zur Verwendung mit = DuraSleeve-Einsätze für M611, M610, M710 Weitere Informationen: | | Typ: | Hülle | Zur Verwendung mit: | DuraSleeve-Einsätze für M611, M610, M710 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, kabelbeschriftung brady, kabelbeschriftung, 2706350, Computertechnik und Peripheriegeräte, Etikettierungen, Etikettendrucker Zubehör, Brady, BM16x447696WT, Computing & Peripherals, Labelling, Label Printer Accessories |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 121,41* | € 157,27* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 150,89* | € 190,66* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 153,23* | € 192,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|