Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady B-499 Kabeletiketten Schwarz für BMP61, BMP71, M611 auf Weiß


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2706298
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M6-98-499
EAN/GTIN:
     0888434601938
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Bandbreite = 25,40 mm
Funktioniert mit den Druckermodellen = BMP61, BMP71, M611
Hintergrundfarbe = Weiß
Serie = B-499
Druckfarbe = Schwarz
Aufkleber-Breite = 25.4mm
Aufkleber-Länge = 9.53mm
Etikettenmenge = 500
Weitere Informationen:
Bandbreite:
25,40 mm
Funktioniert mit den Druckermodellen:
BMP61, BMP71, M611
Hintergrundfarbe:
Weiß
Serie:
B-499
Druckfarbe:
Schwarz
Aufkleber-Breite:
25.4mm
Aufkleber-Länge:
9.53mm
Etikettenmenge:
500
Weitere Suchbegriffe: Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, kabelbeschriftung brady, kabelbeschriftung, 2706298, Computertechnik und Peripheriegeräte, Etikettierungen, Beschriftungsbänder, Brady, M698499, Computing & Peripherals, Labelling, Label Printer Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,05*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 500 Stück (ab € 0,1541* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 103,17*
€ 122,77
pro Box
ab 2 Boxen
€ 101,56*
€ 120,86
pro Box
ab 5 Boxen
€ 97,28*
€ 115,76
pro Box
ab 10 Boxen
€ 89,52*
€ 106,53
pro Box
ab 500 Boxen
€ 77,05*
€ 91,69
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.