Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady B-423 Kabeletiketten Schwarz für BMP61, BMP71 (with media adapter), M610, M611, M710 (with media adapter) auf Weiß


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2706275
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M6-17-423
EAN/GTIN:
     0888434600221
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Bandbreite = 25,40 mm
Hintergrundfarbe = Weiß
Serie = B-423
Druckfarbe = Schwarz
Aufkleber-Breite = 25.4mm
Aufkleber-Länge = 12.70mm
Etikettenmenge = 500
Weitere Informationen:
Bandbreite:
25,40 mm
Hintergrundfarbe:
Weiß
Serie:
B-423
Druckfarbe:
Schwarz
Aufkleber-Breite:
25.4mm
Aufkleber-Länge:
12.70mm
Etikettenmenge:
500
Weitere Suchbegriffe: Kabelbeschriftung, Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, etikettenrolle brady, etiketten rolle, universaletikett schwarz, 2706275, Computertechnik und Peripheriegeräte, Etikettierungen, Beschriftungsbänder, Brady, M617423, Computing & Peripherals, Labelling, Label Printer Tapes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 45,67*
€ 61,94*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 53,79*
€ 72,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 61,94*
€ 73,71
pro Box
ab 2 Boxen
€ 60,71*
€ 72,24
pro Box
ab 5 Boxen
€ 58,10*
€ 69,14
pro Box
ab 10 Boxen
€ 54,92*
€ 65,35
pro Box
ab 20 Boxen
€ 52,82*
€ 62,86
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 45,67*
€ 54,35
pro Box
1 Box enthält 500 Stück (ab € 0,09134* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.