Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady Selbstlaminierendes Vinyl-Wickeletikett Farbband für Etikettendrucker, geeignet für BMP61, BMP71, Etiketten für


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2706239
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     BM-32-427
EAN/GTIN:
     0888434590812
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Typ = Selbstlaminierendes Vinyl-Wickeletikett
Zur Verwendung mit = BMP61, BMP71, Etiketten für M610, M611, M710
Weitere Informationen:
Typ:
Selbstlaminierendes Vinyl-Wickeletikett
Zur Verwendung mit:
BMP61, BMP71, Etiketten für M610, M611, M710
Weitere Suchbegriffe: Farbband für Etikettendrucker, Farbbandkassette für Etikettendrucker, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, etikettenrolle brady, etiketten rolle, 2706239, Computertechnik und Peripheriegeräte, Etikettierungen, Etikettendrucker Zubehör, Brady, BM32427, Computing & Peripherals, Labelling, Label Printer Accessories
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 154,66*
€ 196,93*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 159,94*
€ 196,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 196,93*
€ 234,35
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 195,07*
€ 232,13
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 187,99*
€ 223,71
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 173,43*
€ 206,38
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 154,66*
€ 184,05
pro Rolle
1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 0,15466* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.