Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady Selbstlaminierendes Vinyl-Wickeletikett Farbband für Etikettendrucker, geeignet für BMP61, BMP71, Etiketten für


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2706238
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     BM-30-427
EAN/GTIN:
     0888434590799
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Typ = Selbstlaminierendes Vinyl-Wickeletikett
Zur Verwendung mit = BMP61, BMP71, Etiketten für M610, M611, M710
Weitere Informationen:
Typ:
Selbstlaminierendes Vinyl-Wickeletikett
Zur Verwendung mit:
BMP61, BMP71, Etiketten für M610, M611, M710
Weitere Suchbegriffe: Farbband für Etikettendrucker, Farbbandkassette für Etikettendrucker, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, etikettenrolle brady, etiketten rolle, 2706238, Computertechnik und Peripheriegeräte, Etikettierungen, Etikettendrucker Zubehör, Brady, BM30427, Computing & Peripherals, Labelling, Label Printer Accessories
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 253,49*
€ 317,41*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 305,31*
€ 371,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 317,41*
€ 377,72
pro Box
ab 2 Boxen
€ 316,03*
€ 376,08
pro Box
ab 5 Boxen
€ 296,51*
€ 352,85
pro Box
ab 10 Boxen
€ 275,24*
€ 327,54
pro Box
ab 500 Boxen
€ 253,49*
€ 301,65
pro Box
1 Box enthält 2.500 Stück (ab € 0,1014* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.