| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2706206 Herst.-Nr.: M7-1-425-FT EAN/GTIN: 0888434588284 |
| |
|
| | |
| Bandbreite = 29,97 mm Funktioniert mit den Druckermodellen = BMP71, M710 Hintergrundfarbe = Weiß Serie = B-425A Druckfarbe = Schwarz Aufkleber-Breite = 29.97mm Aufkleber-Länge = 20.02mm Etikettenmenge = 250 Weitere Informationen: | | Bandbreite: | 29,97 mm | Funktioniert mit den Druckermodellen: | BMP71, M710 | Hintergrundfarbe: | Weiß | Serie: | B-425A | Druckfarbe: | Schwarz | Aufkleber-Breite: | 29.97mm | Aufkleber-Länge: | 20.02mm | Etikettenmenge: | 250 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbeschriftung, Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, etikettenrolle brady, etiketten rolle, 2706206, Computertechnik und Peripheriegeräte, Etikettierungen, Beschriftungsbänder, Brady, M71425FT, Computing & Peripherals, Labelling, Label Printer Tapes |
| | |
| |