Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Lighting Deckenleuchte / Downlight, LED, 24 W / 220 → 240 V, 100 x 225 x 225 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2705317
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     929003165532
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Downlight
LED Anbaudeckenleuchte
Lampentyp = LED
Typ = Downlight
Nennspannung = 220 → 240 V
Länge = 225 mm
Abmessungen = 100 x 225 x 225 mm
Leistung = 24 W
Weitere Informationen:
Lampentyp:
LED
Typ:
Downlight
Nennspannung:
220 → 240 V
Länge:
225 mm
Abmessungen:
100 x 225 x 225 mm
Leistung:
24 W
Weitere Suchbegriffe: LED Deckenanbauleuchte, philips led downlight, downlight, philips downlight, 2705317, Beleuchtung, Leuchten, Einbaustrahler, Philips Lighting, 929003165532, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Spotlights & Downlights
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,21*
€ 94,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,31*
€ 93,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,74*
€ 90,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,73*
€ 81,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.