Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Lighting Strahler / Punktstrahler, LED, 50 W / 12 V, GU3.5, 50,5 x 45,5 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2705288
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     929002493202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2705288
Beleuchtung
Leuchten
Einbaustrahler
Lampentyp = LED
Typ = Punktstrahler
Lampensockel = GU3.5
Nennspannung = 12 V
Länge = 50,5 mm
Abmessungen = 50,5 x 45,5 mm
Leistung = 50 W
Weitere Informationen:
Lampentyp:
LED
Typ:
Punktstrahler
Lampensockel:
GU3.5
Nennspannung:
12 V
Länge:
50,5 mm
Abmessungen:
50,5 x 45,5 mm
Leistung:
50 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,31*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 19,231* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 246,38*
€ 293,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 236,74*
€ 281,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 229,06*
€ 272,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 211,46*
€ 251,64
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 192,31*
€ 228,85
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.