Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Lighting Strahler / Punktstrahler, LED, 80 W / 220 → 240 V, GU10, 50 x 54 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2705283
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     929002066099
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LEDs mit Stecksockel
leds mit stecksockel
Lampentyp = LED
Typ = Punktstrahler
Lampensockel = GU10
Nennspannung = 220 → 240 V
Länge = 54 mm
Abmessungen = 50 x 54 mm
Leistung = 80 W
Weitere Informationen:
Lampentyp:
LED
Typ:
Punktstrahler
Lampensockel:
GU10
Nennspannung:
220 → 240 V
Länge:
54 mm
Abmessungen:
50 x 54 mm
Leistung:
80 W
Weitere Suchbegriffe: 2705283, Beleuchtung, Leuchten, Einbaustrahler, Philips Lighting, 929002066099, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Spotlights & Downlights
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,39*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 12,739* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 164,85*
€ 196,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 164,46*
€ 195,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 152,07*
€ 180,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 143,23*
€ 170,44
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 127,39*
€ 151,59
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.