Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC PFM7 Durchflusssensor 24 V dc 1 l/min. → 50 l/min. Typ Digitaler Durchflussschalter für Luft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2704307
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     PFM750-C6-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchfluss-Schalter
Durchflussschalter
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
Gerätetyp = Digitaler Durchflussschalter für Luft
Durchflussrate min. = 1 l/min.
Durchflussrate max. = 50 l/min.
Versorgungsspannung = 24 V dc
Serie = PFM7
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Digitaler Durchflussschalter für Luft
Durchflussrate min.:
1 l/min.
Durchflussrate max.:
50 l/min.
Versorgungsspannung:
24 V dc
Serie:
PFM7
Weitere Suchbegriffe: durchflusssensor luft smc, durchflusssensor luft, durchflusssensor, 2704307, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, SMC, PFM750C6E, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 148,05*
€ 175,31*
Lager 108
Frei Haus
ab € 151,81*
€ 184,27*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 169,35*
€ 197,21*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,27*
€ 219,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,40*
€ 218,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,71*
€ 211,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,72*
€ 199,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,81*
€ 180,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.