Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC PFM7 Durchflusssensor 24 V dc 0,5 l/min → 25 l/min Typ Digitaler Durchflussschalter für Luft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2704304
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     PFM725-C6-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchfluss-Schalter
Durchflussschalter
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
Gerätetyp = Digitaler Durchflussschalter für Luft
Durchflussrate min. = 0,5 l/min
Durchflussrate max. = 25 l/min
Versorgungsspannung = 24 V dc
Serie = PFM7
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Digitaler Durchflussschalter für Luft
Durchflussrate min.:
0,5 l/min
Durchflussrate max.:
25 l/min
Versorgungsspannung:
24 V dc
Serie:
PFM7
Weitere Suchbegriffe: durchflusssensor luft smc, durchflusssensor luft, durchflusssensor, 2704304, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, SMC, PFM725C6B, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 147,77*
€ 174,44*
3 Tage
1
€ 6,95*
ab € 166,44*
€ 196,04*
Lager 108
Frei Haus
ab € 193,83*
€ 234,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,73*
€ 279,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,53*
€ 276,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,27*
€ 270,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,40*
€ 252,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,83*
€ 230,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.