Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC PFM7 Trockene Luft, N2 Durchflussschalter 24 V dc 0,2 l/min. → 10 l/min. Typ Integriertes Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2704298
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     PFM710S-C6-F-M-W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchfluss-Schalter
Durchflussschalter
smc durchflussschalter
durchfluss schalter
Überwachtes Medium = Trockene Luft, N2
Gerätetyp = Integriertes Display
Durchflussrate min. = 0,2 l/min.
Durchflussrate max. = 10 l/min.
Versorgungsspannung = 24 V dc
Serie = PFM7
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Trockene Luft, N2
Gerätetyp:
Integriertes Display
Durchflussrate min.:
0,2 l/min.
Durchflussrate max.:
10 l/min.
Versorgungsspannung:
24 V dc
Serie:
PFM7
Weitere Suchbegriffe: 2704298, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, SMC, PFM710SC6FMW, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,21*
€ 331,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,98*
€ 330,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,10*
€ 329,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,92*
€ 287,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,38*
€ 267,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.