Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC PF3W Fluid, Flüssigkeit Durchflusssensor 12 → 24 V dc 2l/min → 16 l/min Typ Digitaler Durchflussschalter für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2704291
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     PF3W720S-F04-FT-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchfluss-Schalter
Durchflussschalter
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
Überwachtes Medium = Fluid, Flüssigkeit
Gerätetyp = Digitaler Durchflussschalter für Wasser
Durchflussrate min. = 2l/min
Durchflussrate max. = 16 l/min
Versorgungsspannung = 12 → 24 V dc
Serie = PF3W
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Fluid, Flüssigkeit
Gerätetyp:
Digitaler Durchflussschalter für Wasser
Durchflussrate min.:
2l/min
Durchflussrate max.:
16 l/min
Versorgungsspannung:
12 → 24 V dc
Serie:
PF3W
Weitere Suchbegriffe: smc durchflusssensor, durchflusssensor, durchflusssensor flüssigkeit, 2704291, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, SMC, PF3W720SF04FTM, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 446,55*
€ 523,38*
Lager 108
Frei Haus
ab € 555,89*
€ 673,00*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 673,00*
€ 800,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 672,16*
€ 799,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 639,02*
€ 760,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 586,96*
€ 698,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 555,89*
€ 661,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.