Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC PF3W Fluid, Flüssigkeit Durchflusssensor 12 → 24 V dc 2l/min → 16 l/min Typ Digitaler Durchflussschalter für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2704290
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     PF3W720S-F04-F-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchfluss-Schalter
Durchflussschalter
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
Überwachtes Medium = Fluid, Flüssigkeit
Gerätetyp = Digitaler Durchflussschalter für Wasser
Durchflussrate min. = 2l/min
Durchflussrate max. = 16 l/min
Versorgungsspannung = 12 → 24 V dc
Serie = PF3W
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Fluid, Flüssigkeit
Gerätetyp:
Digitaler Durchflussschalter für Wasser
Durchflussrate min.:
2l/min
Durchflussrate max.:
16 l/min
Versorgungsspannung:
12 → 24 V dc
Serie:
PF3W
Weitere Suchbegriffe: smc durchflusssensor, durchflusssensor, durchflusssensor flüssigkeit, 2704290, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, SMC, PF3W720SF04FM, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 491,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,89*
€ 709,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 594,91*
€ 707,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,91*
€ 674,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,63*
€ 621,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,59*
€ 584,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.