Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC PF3W Fluid, Flüssigkeit Durchflusssensor 12 → 24 V dc 0,5 l/min → 4 l/min. Typ Digitaler Durchflussschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2704288
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     PF3W704-F03-FN-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchfluss-Schalter
Durchflussschalter
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
Überwachtes Medium = Fluid, Flüssigkeit
Gerätetyp = Digitaler Durchflussschalter für Wasser
Durchflussrate min. = 0,5 l/min
Durchflussrate max. = 4 l/min.
Versorgungsspannung = 12 → 24 V dc
Serie = PF3W
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Fluid, Flüssigkeit
Gerätetyp:
Digitaler Durchflussschalter für Wasser
Durchflussrate min.:
0,5 l/min
Durchflussrate max.:
4 l/min.
Versorgungsspannung:
12 → 24 V dc
Serie:
PF3W
Weitere Suchbegriffe: Durchflußwächter, smc durchflusssensor, durchflusssensor, durchflusssensor flüssigkeit, 2704288, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, SMC, PF3W704F03FNM, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 347,08*
€ 393,39*
3 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 394,74*
€ 446,53*
Lager 108
Frei Haus
ab € 434,94*
€ 505,37*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,37*
€ 601,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,82*
€ 599,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,27*
€ 579,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,78*
€ 541,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,94*
€ 517,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
ZS-40-A
ab € 19,12*
Zubehör
SMC
ZS-40-K
ab € 6,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.