Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC PF2W Luft, Gas, Wasser Durchflussschalter 12 → 24 V dc 0,5 l/min → 4 l/min. Typ Digitaler Durchflussschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2704286
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     PF2W704T-F03-67N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchfluss-Schalter
Durchflussschalter
Durchflußwächter
durchflusswächter
Überwachtes Medium = Luft, Gas, Wasser
Gerätetyp = Digitaler Durchflussschalter für Wasser
Durchflussrate min. = 0,5 l/min
Durchflussrate max. = 4 l/min.
Versorgungsspannung = 12 → 24 V dc
Serie = PF2W
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Luft, Gas, Wasser
Gerätetyp:
Digitaler Durchflussschalter für Wasser
Durchflussrate min.:
0,5 l/min
Durchflussrate max.:
4 l/min.
Versorgungsspannung:
12 → 24 V dc
Serie:
PF2W
Weitere Suchbegriffe: 2704286, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, SMC, PF2W704TF0367N, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 400,12*
€ 465,91*
Lager 108
Frei Haus
ab € 528,97*
€ 635,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,32*
€ 756,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 606,71*
€ 721,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 557,43*
€ 663,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,97*
€ 629,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.