Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE Ventilhaken-Schlüssel, 95mm - 165mm, Brüniert, Länge 265 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2702104
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     44010003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hakenschlüssel
hakenschlüssel stahlwille
hakenschlüssel
Backenöffnung max. = 165mm
Backenöffnung min. = 95mm
Finish = Brüniert
Gesamtlänge = 265 mm
Material/Stoff = Verchromter Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Backenöffnung max.:
165mm
Backenöffnung min.:
95mm
Finish:
Brüniert
Gesamtlänge:
265 mm
Material/Stoff:
Verchromter Vanadium-Stahl
Weitere Suchbegriffe: 2702104, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, STAHLWILLE, 44010003, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, C Spanners
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
5
Frei Haus
ab € 40,61*
€ 48,01*
2 Tage
19
5
Frei Haus
ab € 40,38*
€ 48,54*
1
€ 4,00*
ab € 39,67*
€ 52,12*
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 40,36*
€ 52,13*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 61,47*
€ 79,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,16*
€ 94,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,00*
€ 92,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,43*
€ 87,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,34*
€ 78,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,47*
€ 73,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.