Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron 1S Netzkabel für Servomotor, 2 kW, 3 kW, 400 V, 1.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2701647
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     R88A-CA1E001-5SF-E
EAN/GTIN:
     4548583972940
Suchbegriffe:
Leistungskabel
Motorkabel
Servoantrieb
Servomotor-Netzkabel
Zubehörtyp = Netzkabel
Zur Verwendung mit = Servomotor
Spannungsbereich = 400 V
Leistung = 2 kW, 3 kW
Länge = 1.5m
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Netzkabel
Zur Verwendung mit:
Servomotor
Spannungsbereich:
400 V
Leistung:
2 kW, 3 kW
Länge:
1.5m
Weitere Suchbegriffe: omron servoantriebe, servoantrieb, 2701647, Automation, Elektromotoren, Motorzubehör, Omron, R88ACA1E0015SFE, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Accessories
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 186,02*
€ 239,00*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 208,64*
€ 259,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,00*
€ 284,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,26*
€ 278,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,24*
€ 254,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,69*
€ 234,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,02*
€ 221,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.