Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent HOFFMAN CP Tragschiene B. 40mm L. 20mm Weichstahl für Gehäuse


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2701341
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     CP2040H
EAN/GTIN:
     8713574235113
Suchbegriffe:
Installationsschiene
Montageschiene
installationsschiene
Produkt Typ = Querschiene
Serie = CP
Breite = 40mm
Länge = 20mm
Material = Weichstahl
Zur Verwendung mit = Gehäuse
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Querschiene
Serie:
CP
Breite:
40mm
Länge:
20mm
Material:
Weichstahl
Zur Verwendung mit:
Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: 2701341, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuseprofile und -schienen, nVent HOFFMAN, CP2040H, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 111,59*
€ 141,97*
Frei Haus
ab € 155,88*
€ 188,59*
Frei Haus
ab € 162,22*
€ 195,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 141,97*
€ 168,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 140,29*
€ 166,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 135,56*
€ 161,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 128,71*
€ 153,16
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 111,59*
€ 132,79
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 11,159* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent HOFFMAN
GLM40-8P
ab € 73,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.