Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 2XSLCH-JB Servo Steuerkabel, 4-adrig x 1,5 mm² Schwarz, 100m, 16 und 24 AWG


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2700923
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1133514
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motoranschlussleitung
Motorleitung
Starkstromkabel
Schaltleitung
Serie = 2XSLCH-JB
Aderzahl = 4
Leiterquerschnitt = 1,5 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 100m
Steuerleitungstyp = Servo
Mantelfarbe = Schwarz
Certification RPC = Dca
Mantelmaterial = PVC, schwer entflammbar
Weitere Informationen:
Serie:
2XSLCH-JB
Aderzahl:
4
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
100m
Steuerleitungstyp:
Servo
Mantelfarbe:
Schwarz
Certification RPC:
Dca
Mantelmaterial:
PVC, schwer entflammbar
Weitere Suchbegriffe: Steuerkabel, Steuerleitung, starkstromkabel, 2700923, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Lapp, 1133514, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 398,24*
€ 447,27*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 381,85*
€ 462,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 462,24*
€ 550,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 457,53*
€ 544,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 438,35*
€ 521,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 410,64*
€ 488,66
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 381,85*
€ 454,40
pro Paket
1 Paket enthält 100 Meter (ab € 3,8185* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.