Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOT Deckenleuchte / Downlight, LED, 20 W / 240 V, Nein, 190 x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2700802
Hersteller:
     SHOT
Herst.-Nr.:
     BODO20
EAN/GTIN:
     8031453025809
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Downlight
LED Anbaudeckenleuchte
Lampentyp = LED
Typ = Downlight
Lampensockel = Nein
Nennspannung = 240 V
Länge = 190 mm
Abmessungen = 190 x 50 mm
Leistung = 20 W
Weitere Informationen:
Lampentyp:
LED
Typ:
Downlight
Lampensockel:
Nein
Nennspannung:
240 V
Länge:
190 mm
Abmessungen:
190 x 50 mm
Leistung:
20 W
Weitere Suchbegriffe: LED Deckenanbauleuchte, downlight, 2700802, Beleuchtung, Leuchten, Einbaustrahler, SHOT, BODO20, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Spotlights & Downlights
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.