Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOT GEMINI MAX LITE SM Fluter 230 W, 220 → 240 V / 30663 lm, 36504 lm, IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2700773
Hersteller:
     SHOT
Herst.-Nr.:
     270643.523
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Leistung = 230 W
Spannung = 220 → 240 V
Glühlampen-Vergleichsleistung = 2880W
Anzahl der LEDs = 5
Lichtstärke = 30663 lm, 36504 lm
Solar Panel = Nein
Serie = GEMINI MAX LITE SM
PIR inklusiv = Nein
Weitere Informationen:
Leistung:
230 W
Spannung:
220 → 240 V
Glühlampen-Vergleichsleistung:
2880W
Anzahl der LEDs:
5
Lichtstärke:
30663 lm, 36504 lm
Solar Panel:
Nein
Serie:
GEMINI MAX LITE SM
PIR inklusiv:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, led außenfluter, flutlichtanlagen, flutlichtstrahler ip66, 2700773, Beleuchtung, Leuchten, SHOT, 270643523, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Floodlights
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 527,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,64*
€ 756,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,10*
€ 745,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,22*
€ 722,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,72*
€ 673,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,54*
€ 627,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.