Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOT GEMINI MAX LITE SM Fluter 145 W, 220 → 240 V / 19296 lm, 22971 lm, IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2700771
Hersteller:
     SHOT
Herst.-Nr.:
     270643.313
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Leistung = 145 W
Spannung = 220 → 240 V
Schutzart = IP66
Anzahl der LEDs = 3
Lichtstärke = 19296 lm, 22971 lm
Solar Panel = Nein
Serie = GEMINI MAX LITE SM
PIR inklusiv = Nein
Weitere Informationen:
Leistung:
145 W
Spannung:
220 → 240 V
Schutzart:
IP66
Anzahl der LEDs:
3
Lichtstärke:
19296 lm, 22971 lm
Solar Panel:
Nein
Serie:
GEMINI MAX LITE SM
PIR inklusiv:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, led außenfluter, flutlichtanlagen, flutlichtstrahler ip66, 2700771, Beleuchtung, Leuchten, SHOT, 270643313, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Floodlights
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 444,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,60*
€ 642,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,40*
€ 632,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,90*
€ 611,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,39*
€ 570,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,34*
€ 528,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.