Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOT GEMINI MAX LITE SM Fluter 97 W, 220 → 240 V / 12864 lm, 15314 lm, IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2700770
Hersteller:
     SHOT
Herst.-Nr.:
     270643.296
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Leistung = 97 W
Spannung = 220 → 240 V
Glühlampen-Vergleichsleistung = 1200W
Anzahl der LEDs = 2
Lichtstärke = 12864 lm, 15314 lm
Solar Panel = Nein
Serie = GEMINI MAX LITE SM
PIR inklusiv = Nein
Weitere Informationen:
Leistung:
97 W
Spannung:
220 → 240 V
Glühlampen-Vergleichsleistung:
1200W
Anzahl der LEDs:
2
Lichtstärke:
12864 lm, 15314 lm
Solar Panel:
Nein
Serie:
GEMINI MAX LITE SM
PIR inklusiv:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, led außenfluter, flutlichtanlagen, flutlichtstrahler ip66, 2700770, Beleuchtung, Leuchten, SHOT, 270643296, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Floodlights
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 419,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,74*
€ 603,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,67*
€ 587,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,68*
€ 569,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,43*
€ 536,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,08*
€ 498,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.