Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celduc Stab Stabmagnet, Bohrung, Ø 9.5mm x 3.8mm 8mm Ferrit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2700063
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     UZ189538
EAN/GTIN:
     3760283303386
Suchbegriffe:
Ferritstab
Stab-Magnet
Stabmagnet
stab magnet
Magnettyp = Stab
Breite/Durchmesser = 9.5mm
Gewindegröße = 8mm
Stärke = 3.8mm
Befestigungstyp = Bohrung
Material = Ferrit
Weitere Informationen:
Magnettyp:
Stab
Breite/Durchmesser:
9.5mm
Gewindegröße:
8mm
Stärke:
3.8mm
Befestigungstyp:
Bohrung
Material:
Ferrit
Weitere Suchbegriffe: 2700063, Befestigungsmaterial, Magnete und Magnetstreifen, Magnete, Celduc, UZ189538, Fasteners & Fixings, Magnets & Magnetic Strips, Magnets
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 2,64*
€ 3,35*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 2,60*
€ 4,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.