Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein Tools Zugdraht Stahl Rund 47 x 314 x 412mm, 100ft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2698987
Hersteller:
     Klein Tools
Herst.-Nr.:
     56351
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht
Material/Stoff = Stahl
Länge = 100ft
Drahtform = Rund
Drahtstärke = 47 x 314 x 412mm
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
Stahl
Länge:
100ft
Drahtform:
Rund
Drahtstärke:
47 x 314 x 412mm
Weitere Suchbegriffe: kabeleinziehband, 2698987, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Kabel-Zugdrähte & -einziehhilfen, Klein Tools, 56351, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Draw Wires & Fish Tapes
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 218,70*
€ 272,30*
Frei Haus
ab € 225,52*
€ 272,31*
Lager 108
Frei Haus
ab € 250,30*
€ 307,84*
Frei Haus
ab € 279,87*
€ 332,05*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 420,05*
€ 488,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,84*
€ 366,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,45*
€ 359,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,74*
€ 342,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,29*
€ 313,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,30*
€ 297,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klein Tools
51010
ab € 9,59*
Zubehör
Klein Tools
51015
ab € 9,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.